Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Adapter mit Verlängerung WE 8 - 2 x WE 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130610480101-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130610480101-E
EAN/GTIN:
     4250184102427
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
ISDN Verlängerungskabel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
ISDN-Adapter zur Erweiterung eines RJ45 Steckplatzes auf zwei RJ45 Steckplätze Eingangsseite: RJ45, WE8(8) Ausgangsseite: 2 x RJ45, WE8(8) Abschlusswiderstände: keine Verlängerung: 0,1 m
Weitere Informationen:
Länge der Leitung:
0.1 m
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
2x RJ45 8(8)
Geschirmt:
false
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Mit Abschlusswiderstand:
false
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Splitter, isdn verlängerungskabel rj45, abschlusswiderstand, rj-45 adapter btr, Netzwerk-Splitter, ISDN Mehrfachverteiler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130450440101-E
ab € 5,63*
Zubehör
Metz Connect
130608480101-E
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.