Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE-Adapter mit Verlängerung WE 8 - WE 8(4)/WE 8(4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130608480101-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130608480101-E
EAN/GTIN:
     4250184102403
Suchbegriffe:
Farb-Fax
Farb-Faxgerät
Farbfax
Farbfaxgerät
UAE-Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 2 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapter am Verteiler Eingangsseite: RJ45, WE8(8) Ausgangsseite: 2 x RJ45, WE8(4) Verlängerung: 0,1 m
Weitere Informationen:
Länge der Leitung:
0.1 m
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
2x RJ45 8(4)
Geschirmt:
false
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Mit Abschlusswiderstand:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401U00812KI
ab € 5,06*
Zubehör
Metz Connect
130610480101-E
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.