Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Chemikalienschutzanzug
>
Kontamination-Bekleidung
>
Artikel
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 3000 - Modell 111, Gr. XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-YE30W-00111-05
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
YE30W-00111-05
EAN/GTIN:
5013756034408
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe
Größe:
XL
Marke:
AlphaTec
Technologie:
MICROCHEM™
Schutzbereich:
Spritzflüssigkeitsschutz | Hoher Chemikalienschutz | Viral Protection
Anwendung:
Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen | Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen | Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen | Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen | Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen | Produktprüfung | Mischen oder Laden von Chemikalien | Reinigen von Werken und Maschinen
Produktart:
Overalls
Normen:
CE-Nummer | EN ISO 13688:2013 | EN 14605:2005 + A1:2009 | EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 | EN 1073-2:2002 | EN 1149-5:2018 | EN 14126:2003
... >
Ansell
>
Schutzkleidung
>
Einweg Overalls
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschutzoverall
,
Säureschutzoverall
,
Einmalanzug
,
Einmaloverall
,
Einmalschutzanzug
,
Einweganzug
,
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
SMMS-Overall
,
Kontamination-Bekleidung
,
Kontaminationsbekleidung
,
Kontaminationschutzbekleidung
,
Pflanzenschutzanzug
,
Pflanzenschutzoverall
,
Reinraumanzug
,
Reinraumoverall
,
Warnschutz-Anzug
,
Warnschutz-Kombination
,
Warnschutz-Overall
,
Warnschutzanzug
,
Warnschutzkombination
,
Warnschutzoverall
,
warnschutz overall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,43*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 160 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 320 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 3000 - Modell 111, Gr. 2XL
Ansell
YE30W-00111-06
€ 34,56*
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 3000 - Modell 111, Gr. 3XL
Ansell
YE30W-00111-07
€ 35,45*
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 3000 - Modell 111, Gr. 4XL
Ansell
YE30W-00111-08
€ 18,91*
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 3000 - Modell 111, Gr. 5XL
Ansell
YE30W-00111-09
€ 18,07*
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 3000 - Modell 111, Gr. L
Ansell
YE30W-00111-04
€ 17,51*
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 3000 - Modell 111, Gr. S
Ansell
YE30W-00111-02
€ 17,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.