Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 2000 STANDARD-Bund - Modell 111, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 2000 STANDARD-Bund - Modell 111, Gr. XS
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 2000 STANDARD-Bund - Modell 111, Gr. XS
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 2000 STANDARD-Bund - Modell 111, Gr. XS
Artikel-Nr.:
     C8824-WH20B-00111-01
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH20B-00111-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Vorteile des AlphaTec 2000 STANDARD - Modell 111 Reinraumanzuges:

  • Dieser leistungsstarke Anzug aus mikroporösem Laminat wurde mit Blick auf Schutz und Tragekomfort entwickelt und verfügt über verschweißte Nähte, eine dreiteilige Kapuze, einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe, Fingerschlaufen und einen Gummizug an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken.
  • EN-zertifiziert Typ 5/6. Bietet Schutz vor Partikeln und leichten Flüssigkeitsspritzern, einschließlich wenig gefährlicher Chemikalienspritzer.
  • Bietet Widerstand gegen das Eindringen von durch Blut übertragbaren Krankheitserregern (entspricht ASTM F1671 und ISO 16604).
  • Antistatisch (erfüllt die Anforderungen von AATCC 76 und EN 1149-5).
  • Schutz vor Pestiziden (erfüllt die Anforderungen der DIN 32781). Ideal für landwirtschaftliche Arbeiten und andere landwirtschaftliche Tätigkeiten
  • Entspricht der Norm EN 1073-2:2002 für Schutzkleidung gegen Kontamination durch radioaktive Partikel.
  • Große Auswahl an Größen für den Schutz Ihrer verschiedenen Teams
  • Enthält kein Naturkautschuklatex
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    Weiß | Grün
    Material:
    Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies
    Größe:
    XS
    Marke:
    AlphaTec
    Technologie:
    ERGOFORM™
    Schutzbereich:
    Partikel- oder Niedrigrisiko | Viral Protection
    Anwendung:
    Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen | Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße | Werks- und Maschinenwartung | Veterinärdienste | Reinigen von Werken und Maschinen
    Produktart:
    Overalls
    Normen:
    CE-Nummer | EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 | EN 13034:2005 + A1:2009 | EN 1073-2:2002 | EN 1149-5:2018 | EN 14126:2003 | DIN 32781:2010 | US-Ergo-Zertifizierung | EN ISO 13688:2013
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,21*
      
    Preis gilt ab 40 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ansell
    WH20B-00111-06
    € 5,02*
    Ähnlich
    Ansell
    WH20B-00111-07
    € 5,16*
    Ähnlich
    Ansell
    WH20B-00111-04
    € 5,03*
    Ähnlich
    Ansell
    WH20B-00111-03
    € 5,03*
    Ähnlich
    Ansell
    WH20B-00111-02
    € 7,45*
    Ähnlich
    Ansell
    WH20B-00111-05
    € 5,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.