Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 5000 - Modell l125-G02, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell Overall Schutzanzug AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 125-G02, Größe 2
Ansell Overall Schutzanzug AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 125-G02, Größe 2
Ansell Overall Schutzanzug AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 125-G02, Größe 2
Ansell Overall Schutzanzug AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 125-G02, Größe 2
Ansell Overall Schutzanzug AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 125-G02, Größe 2
Ansell Overall Schutzanzug AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 125-G02, Größe 2
Ansell Overall Schutzanzug AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 125-G02, Größe 2
Ansell Overall Schutzanzug AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 125-G02, Größe 2
Ansell Overall Schutzanzug AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 125-G02, Größe 2
Artikel-Nr.:
     C8824-OR50T-00125-06-G02
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     OR50T-00125-06-G02
EAN/GTIN:
     5013756023174
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

KONSTRUKTION

Das hochsichtbare mehrschichtige Material ist stark, robust und geeignet für Arbeiten in extrem gefährlichen Bereichen, einschließlich Gefahrstoff-Noteinsätzen.

ULTRASCHALLVERSCHWEISSTE UND ABGEKLEBTE NÄHTE

Diese Nahttechnologie ist unsere höchste Flüssigkeits- und Partikelbarriere


ANZUGMERKMALE

•  2-teilige Kapuze
• Gummizüge an Kapuze, Taille, doppelten Arm-/Beinabschlüssen
•  Integrierte Füßlinge mit Stiefelüberwürfen
•  Angesetzte Barrier-Handschuhe von Ansell

FARBE

Orange

GRÖSSEN

S-3XL

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe
Größe:
2XL
Marke:
AlphaTec
Schutzbereich:
Spritzflüssigkeitsschutz | CBRN Protection | Hoher Chemikalienschutz | Viral Protection
Anwendung:
Kontaminierte Arbeitsumfelder | Chemikalienverarbeitung | Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen | Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen | Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen | Befüllen/Leeren von Prozessanlagen | Rohstoff-Stichprobenentnahme | Konzentrieren, Mischen und Palettieren | Gefahrstoff-Noteinsatz | Montage und Demontage großer Rohre | Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen
Produktart:
Overalls
Normen:
CE-Nummer | EN 14605:2005 + A1:2009 | EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 | EN 1073-2:2002 | EN 1149-5:2008 | EN 14126:2003
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,31*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 64 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 128 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
OR50T-00125-07-G02
€ 92,24*
Ähnlich
Ansell
OR50T-00125-08-G02
€ 92,18*
Ähnlich
Ansell
OR50T-00125-09-G02
€ 92,05*
Ähnlich
Ansell
OR50T-00125-04-G02
€ 92,24*
Ähnlich
Ansell
OR50T-00125-03-G02
€ 92,24*
Ähnlich
Ansell
OR50T-00125-02-G02
€ 92,24*
Ähnlich
Ansell
OR50T-00125-05-G02
€ 92,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.