| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-93868070 Herst.-Nr.: 93868070 EAN/GTIN: 10076490436367 |
| |
|
| | |
| - Zwei Schutzschichten durch eine doppellagige, zweifarbige Konstruktion
- Für den Schutz vor gefährlichen Chemikalien getestet
- Erhöhter Barriereschutz (AQL-Wert 0,65)
- Antihafteigenschaften für ein verklebungsfreies Arbeiten mit Klebebändern
- Nicht schäumend für einen zuverlässigen Nassgriff bei Komponenten und Werkzeugen
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß (außen)/Blau (innen) | Material: | Nitril | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Medizinische Untersuchungshandschuhe | Normen und Zertifikate: | ASTM D6319 | EU 2023/2006 | EU 1935/2004 | EN 455 1-4 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 421:2010 | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 9001 | ISO 13485 | NFPA 1999:2013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont |
| | |
| |