| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-93700080 Herst.-Nr.: 93700080 EAN/GTIN: 10076490476387 |
| |
|
| | |
| - Bietet im Vergleich zu allen anderen handelsüblichen Einmalhandschuhen aus Nitril den größten Schutz vor einem breiten Spektrum von Chemikalien.
- Diese aus Nitril hergestellten Handschuhe bieten die dreifache Durchstichfestigkeit von herkömmlichen Handschuhen aus Naturgummilatex.
- Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Schutz der Unterarme (verlängerte Stulpe).
- Der Handschuh ist frei von Latexproteinen und kann daher von sensibilisierten Personen ohne Risiko einer Typ-I-Allergie (Latexallergie) getragen werden.
- 93-700: Jeder Handschuh durchläuft eine Nachwäsche, wird als Einzelpaar verpackt und sterilisiert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Material: | Nitril | ProductTyp: | Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe | Normen und Zertifikate: | ASTM D6978 | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 13485 | ISO 14001 | ISO 9001 | Anwendungen: | Herstellung von Biotechnologie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell einmalhandschuh ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont |
| | |
| |