Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 93263 Handschuhe Größe XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff 93263 Handschuhe Größe XXL
Ansell TouchNTuff 93263 Handschuhe Größe XXL
Ansell TouchNTuff 93263 Handschuhe Größe XXL
Artikel-Nr.:
     C8824-93263110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93263110
EAN/GTIN:
     10076490458888
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • 100% Nitril für minimale Handermüdung.
  • Beidseitig tragbar.
  • Einfaches An-/Ausziehen.
  • Texturierte Ausführung, leicht und robust.
  • Gute Durchstichfestigkeit.
  • Flexibel und komfortabel mit exzellenter Fingerbeweglichkeit.
  • Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit:
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6319 | ASTM D6124 | ASTM D412 | Kategorie III | EU 2023/2006 | EU 1935/2004 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 9001 | ISO 13485
Anwendungen:
Elektronikindustrie | Lebensmittelverarbeitung und -service | Reinigung von Industrieanlagen | Reinigung und Gebäudemanagement | Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Leichte Montagearbeiten | Abfallrecycling und -entsorgung
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe gr 11
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93263090
ab € 17,08*
Ähnlich
Ansell
93263080
ab € 17,04*
Ähnlich
Ansell
93263070
ab € 17,10*
Ähnlich
Ansell
93263100
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.