Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 92500 Handschuhe Größe S(6,5-7,0)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff 92500 Handschuhe Größe S(6,5-7,0)
Ansell TouchNTuff 92500 Handschuhe Größe S(6,5-7,0)
Ansell TouchNTuff 92500 Handschuhe Größe S(6,5-7,0)
Ansell TouchNTuff 92500 Handschuhe Größe S(6,5-7,0)
Artikel-Nr.:
     C8824-92500070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92500070
EAN/GTIN:
     10076490479708
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe.
  • Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
  • Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.
  • Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
  • Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Endmontage | Primärverarbeitung | Wartungsarbeiten | Labor und Forschung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,14*
€ 25,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92500090
ab € 11,10*
Ähnlich
Ansell
92500080
ab € 11,10*
Ähnlich
Ansell
92500100
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.