Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell VersaTouch 92471 Handschuhe Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell VersaTouch 92471 Handschuhe Größe S
Ansell VersaTouch 92471 Handschuhe Größe S
Artikel-Nr.:
     6C8MS-917676
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92471070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet.
  • Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit
  • Enthält kein Naturgummilatex.
  • Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Nahrungsmitteln.
  • Viel höhere Widerstandsfähigkeit gegen tierische Fette als PVC oder Naturgummilatex.
  • Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 14,01*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 14,53*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 29,84*
€ 41,59*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92471090
ab € 9,32*
Ähnlich
Ansell
92471080
ab € 9,29*
Ähnlich
Ansell
92471100
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.