Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 69318 Handschuhe Größe M


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff 69318 Handschuhe Größe M
Ansell TouchNTuff 69318 Handschuhe Größe M
Ansell TouchNTuff 69318 Handschuhe Größe M
Artikel-Nr.:
     4012-286690
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     69318080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Beidseitig tragbar.
  • Praktisch und kostengünstig. Lagerbestände können auf ein Minimum begrenzt werden.
  • Flexibel, hoher Tragekomfort. Kühler als Vinyl, bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit.
  • Erhältlich in gepuderten und puderfreien Ausführungen
Weitere Informationen:
Farbe:
Naturfarben
Material:
Latex
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe | Industrielle Handschuhe | Mehrzweckschutz
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001 | ISO 13485
Anwendungen:
Laborforschung und -entwicklung | Lebensmittelverarbeitung und -service | Ausgelaufene Chemikalien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 10,21*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 10,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,62*
6 Tage
52
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 10,73*
1
pro Box
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 11,72*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,21*
€ 12,15
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0657* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
69318090
ab € 8,30*
Ähnlich
Ansell
69318070
ab € 8,28*
Ähnlich
Ansell
69318100
ab € 8,30*
Ähnlich
Ansell
69318060
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.