Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 37520 Handschuhe Größe 9,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 37520 Handschuhe Größe 9,5
Ansell AlphaTec 37520 Handschuhe Größe 9,5
Ansell AlphaTec 37520 Handschuhe Größe 9,5
Ansell AlphaTec 37520 Handschuhe Größe 9,5
Artikel-Nr.:
     C8824-37520095
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37520095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Nitrilhandschuh mit Innenfutter aus reinem Baumwollvelour.
  • Überragendes strukturiertes Griffprofil für die sichere Handhabung von Objekten.
  • Sehr gute Festigkeit gegen viele Lösemittel und auf Öl basierende Chemikalien.
  • Flexibel, exzellente Fingerbeweglichkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
345 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 456 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37520105
ab € 1,36*
Ähnlich
Ansell
37520065
ab € 1,35*
Ähnlich
Ansell
37520075
ab € 1,36*
Ähnlich
Ansell
37520085
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.