Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 19026 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 19026 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 19026 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 19026 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 19026 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 19026 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-19026100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     19026100
EAN/GTIN:
     10076490444539
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Scorpio®-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender konzipiert, die mit thermischen und chemischen Gefahren konfrontiert werden.
  • Ausgezeichnete mechanische und chemische Belastbarkeit Kann gefahrlos mit Reinigungsmitteln und -lösungen in Berührung kommen. Gewährleistet ausgezeichneten Schutz gegen Fette und Öle. Bietet sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit.
  • Bequemes Doppelisolierfutter. Sorgt für ausreichenden Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180° C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz und Grau
Material:
Neopren
Länge:
660 mm; 26 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 511:2006 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Schmiedearbeiten | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Wartungsarbeiten | Notfallmaßnahmen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,06*
€ 63,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,25*
€ 62,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paar
ab 8 Paar
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paar
ab 16 Paar
€ 45,43*
€ 54,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paar
ab 48 Paar
€ 43,98*
€ 52,34
pro Paar
ab 96 Paar
€ 43,50*
€ 51,77
pro Paar
ab 144 Paar
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
19026080
ab € 38,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.