Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel, G3/8 a × G1/4 a, L: 36 mm, SW: 17, lang, Konus 45°


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000351891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875000610
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelnippel, G3/8 a × G1/4 a, L: 36 mm, SW: 17 mm, lang, Konus 45°, VPE à 5 Stück
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Außengewinde lang – mit Konus 45° (EN 560)
Anschluss 2:
G ¼
Abmessung Schlüsselweite:
17
Abmessung Gesamtlänge:
36
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
60
pro Box
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,39*
1 Tag
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 1,42*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,52*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,18*
€ 1,66*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 1,19*
€ 1,69*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Boxen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Box
ab 80 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Box
ab 240 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Box
ab 800 Boxen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Box
ab 37500 Boxen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 60 Boxen ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.