Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pneumatik Gewinde Doppelnippel

  Pneumatik Gewinde Doppelnippel  (1.165 Angebote unter 30.804.594 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pneumatik Gewinde Doppelnippel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pneumatik Gewinde Doppelnippel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DN3434MS Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", Messing/Rotguss (3 Angebote) 
*wird ohne Innenkonus geliefert
LANDEFELD
DN 3434 MS
€ 7,12*
pro Stück
 
 Stück
DNT1212MS Doppelnippel trennbar R 1/2"-R 1/2", Messing (3 Angebote) 
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
LANDEFELD
DNT 1212 MS
€ 6,80*
pro Stück
 
 Stück
DN1214MS Doppelnippel G 1/2"-G 1/4", Messing/Rotguss (3 Angebote) 
*wird ohne Innenkonus geliefert
LANDEFELD
DN 1214 MS
€ 3,27*
pro Stück
 
 Stück
DN1010MS Doppelnippel G 1"-G 1", Messing/Rotguss (3 Angebote) 
*wird ohne Innenkonus geliefert
LANDEFELD
DN 1010 MS
€ 7,32*
pro Stück
 
 Stück
DN1212KST Doppelnippel R 1/2"-R 1/2", Temperguss verzinkt (3 Angebote) 
DN1212KST Doppelnippel R 1/2"-R 1/2", Temperguss verzinkt
LANDEFELD
DN 1212 K ST
€ 1,53*
pro Stück
 
 Stück
Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571 (10 Angebote) 
Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Riegler
252.05-ES
€ 6,53*
pro Stück
 
 Stück
DN1212KMS Doppelnippel R 1/2"-R 1/2", Messing/Rotguss (3 Angebote) 
DN1212KMS Doppelnippel R 1/2"-R 1/2", Messing/Rotguss
LANDEFELD
DN 1212 K MS
€ 5,24*
pro Stück
 
 Stück
Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a., SW 19, Messing (21 Angebote) 
Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Riegler
MS2523838
€ 0,75*
pro Stück
 
 Stück
DN3838MS Doppelnippel G 3/8"-G 3/8", Messing/Rotguss (3 Angebote) 
*wird ohne Innenkonus geliefert
LANDEFELD
DN 3838 MS
€ 2,16*
pro Stück
 
 Stück
DN1238MS Doppelnippel G 1/2"-G 3/8", Messing/Rotguss (3 Angebote) 
*wird ohne Innenkonus geliefert
LANDEFELD
DN 1238 MS
€ 3,24*
pro Stück
 
 Stück
DN3434PVC Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", PVC-U (3 Angebote) 
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Ins...
LANDEFELD
DN 3434 PVC
€ 3,58*
pro Stück
 
 Stück
ESK-1/4-1/4 ESK-1/4-1/4 (151521) Doppelnippel (5 Angebote) 
ESK-1/4-1/4 ESK-1/4-1/4 (151521) Doppelnippel
Festo
151521
€ 4,86*
pro Stück
 
 Stück
Doppelgewindenippel 280 AG/AG R 3/4 Temperguss schwarz feuerverz. (9 Angebote) 
Doppelgewindenippel 280, AG/AG, R 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Riegler
TFD 280-34
€ 1,11*
pro Stück
 
 Stück
Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1/2 a., SW 24, Messing (22 Angebote) 
Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1/2 a, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Riegler
MS2521212
€ 1,23*
pro Stück
 
 Stück
Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 1/4 a., SW 17, Messing (19 Angebote) 
Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 1/4 a, SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Riegler
MS2521414
€ 0,65*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   78   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pneumatik Gewinde Doppelnippel
^

Druckluft Doppelnippel in pneumatischen Systemen

Doppelnippel sind Rohrnippel mit gleichen oder unterschiedlichen Anschlüssen, die zwei pneumatische Leitungen über eine kurze Strecke verbinden. Diese Adapter werden in verschiedensten Größen, Anschlussmaßen und Materialien angeboten.

Druckluft Doppelnippel im Detail

Der Druckluft Doppelnippel ist ein Verbindungselement zwischen zwei pneumatischen Leitungen. Im Vergleich zu anderen Fittings ist er sehr kurz und bietet eine Überbrückung weniger Millimeter. Der Doppelnippel besteht aus einem geraden Rohr mit zwei Gewindeanschlüssen. Alternativ sind auch Verbinder mit zwei glatten Anschlüssen erhältlich. Der Doppelnippel ist im engeren Sinn ein kurzer Rohrnippel mit zwei gleichen Anschlüssen. Hierzu gehören, etwas weiter gefasst, alle geraden und kurzen Fittings mit gleichen oder verschiedenartigen Anschlüssen. Der Doppelnippel wird für die Installation pneumatischer Leitungen verwendet. Er ist vergleichbar mit einem geraden Anschlussstück, das jedoch eine deutlich größere Gesamtlänge hat. Doppelnippel sind ausschließlich für die Verbindung auf gerader Strecke ausgelegt und nicht für Richtungswechsel oder eine gebogene Rohrführung geeignet. Als Reduziernippel bieten sie eine Verkleinerung des Rohrdurchmessers. Der Doppelnippel gehört zu den Nippelfittings. Einige dieser Verbinder haben einen Nippel und eine Muffe und werden als Nippelmuffe oder Absatznippel bezeichnet. Doppelnippel sind die kürzesten Verbinder im Bereich der Nippel.

Technische Merkmale der Doppelnippel

Jeder Doppelnippel ist durch seine technischen Merkmale definiert und lässt sich anhand dieser Werte auf die Anlage vor Ort auswählen. Hierzu gehören:
  • Gewindegrößen und -form,
  • Werkstoff,
  • Druckbereich,
  • Überbrückung und
  • Beständigkeiten.
Die beiden zu verbindenden Leitungen setzen definierte Gewindegrößen und -formen voraus. Eine hohe Dichtheit kann nur erreicht werden, wenn die Maße optimal passen. Der Werkstoff sollte sich an dem Material orientieren, aus dem die Leitungen gefertigt sind. Für die Erreichung dieser Materialtreue stehen Doppelnippel aus Messing, Edelstahl, Temperguss, Kunststoff oder Stahl zur Auswahl. Der Druck des pneumatischen Mediums muss im Druckbereich des Doppelnippels liegen. Die Überbrückung entspricht dem Abstand zwischen den beiden Leitungen. Auf Einflüsse aus der Umgebung oder der Druckluft sollte der Doppelnippel angepasst sein. Entsprechend bieten sie Beständigkeiten gegen hohe und niedrige Temperaturen, korrosive Einflüsse oder Druckschwankungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.