Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel, G1/2 a × G1/2 a, L: 28 mm, SW: 22 mm, kurz, Konus 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875099416
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelnippel, G1/2 a × G1/2 a, L: 28 mm, SW: 22 mm, kurz, Konus 45°, VPE à 5 Stück
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Außengewinde kurz – mit Konus 45° (EN 560)
Anschluss 2:
G ½
Abmessung Schlüsselweite:
22
Abmessung Gesamtlänge:
28
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
41
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,06*
1 Tag
39
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,53*
€ 2,07*
1 Tag
55
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 2,13*
5 Tage
55
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,22*
1 Tag
55
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351954
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.