Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel MS AG G 1/4xG 3/8 Zoll EWO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351891
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     185,053
EAN/GTIN:
     4030875099379
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
mit Konus versehen (45°) zum Anschluss von Schlauchtüllen mit Kugelnippelabdichtung · EN 560 Material Messing · Einbaulage: beliebig
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Außengewinde mm:
13,16 x 16,66 mm
Marke:
EWO
Material:
Messing
Außengewinde:
G 1/4 x G 3/8 ″
Betriebsdruck:
(P1) 63 bar
Anschluss:
13,16 x 16,66 mm (1/4 x 3/8")
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
60
pro Box
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,49*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,50*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 1,52*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,17*
€ 1,66*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,20*
€ 1,69*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Box
ab 25 Boxen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Box
ab 37500 Boxen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,52*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.