Übersicht | "Doppelgewindenippel Pneumatik"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
|
€ 7,12* pro Stück |
| |
|
|
€ 6,80* pro Stück |
| |
|
|
€ 3,27* pro Stück |
| |
|
|
€ 7,32* pro Stück |
| |
|
|
€ 1,53* pro Stück |
| |
Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571 (10 Angebote) Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. |
|
€ 6,53* pro Stück |
| |
|
|
€ 5,24* pro Stück |
| |
Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a., SW 19, Messing (21 Angebote) Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. |
|
€ 0,75* pro Stück |
| |
|
|
€ 2,16* pro Stück |
| |
|
|
€ 3,24* pro Stück |
| |
DN3434PVC Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", PVC-U (3 Angebote) Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Ins... |
|
€ 3,58* pro Stück |
| |
|
|
€ 4,86* pro Stück |
| |
|
|
€ 1,11* pro Stück |
| |
Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1/2 a., SW 24, Messing (22 Angebote) Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1/2 a, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. |
|
€ 1,23* pro Stück |
| |
Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 1/4 a., SW 17, Messing (19 Angebote) Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 1/4 a, SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. |
|
€ 0,65* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Doppelgewindenippel Pneumatik | |  | Druckluft Doppelnippel in pneumatischen Systemen
Doppelnippel sind Rohrnippel mit gleichen oder unterschiedlichen Anschlüssen, die zwei pneumatische Leitungen über eine kurze Strecke verbinden. Diese Adapter werden in verschiedensten Größen, Anschlussmaßen und Materialien angeboten.
Druckluft Doppelnippel im Detail
Der Druckluft Doppelnippel ist ein Verbindungselement zwischen zwei pneumatischen Leitungen. Im Vergleich zu anderen Fittings ist er sehr kurz und bietet eine Überbrückung weniger Millimeter. Der Doppelnippel besteht aus einem geraden Rohr mit zwei Gewindeanschlüssen. Alternativ sind auch Verbinder mit zwei glatten Anschlüssen erhältlich. Der Doppelnippel ist im engeren Sinn ein kurzer Rohrnippel mit zwei gleichen Anschlüssen. Hierzu gehören, etwas weiter gefasst, alle geraden und kurzen Fittings mit gleichen oder verschiedenartigen Anschlüssen. Der Doppelnippel wird für die Installation pneumatischer Leitungen verwendet. Er ist vergleichbar mit einem geraden Anschlussstück, das jedoch eine deutlich größere Gesamtlänge hat. Doppelnippel sind ausschließlich für die Verbindung auf gerader Strecke ausgelegt und nicht für Richtungswechsel oder eine gebogene Rohrführung geeignet. Als Reduziernippel bieten sie eine Verkleinerung des Rohrdurchmessers. Der Doppelnippel gehört zu den Nippelfittings. Einige dieser Verbinder haben einen Nippel und eine Muffe und werden als Nippelmuffe oder Absatznippel bezeichnet. Doppelnippel sind die kürzesten Verbinder im Bereich der Nippel.
Technische Merkmale der Doppelnippel
Jeder Doppelnippel ist durch seine technischen Merkmale definiert und lässt sich anhand dieser Werte auf die Anlage vor Ort auswählen. Hierzu gehören:
- Gewindegrößen und -form,
- Werkstoff,
- Druckbereich,
- Überbrückung und
- Beständigkeiten.
Die beiden zu verbindenden Leitungen setzen definierte Gewindegrößen und -formen voraus. Eine hohe Dichtheit kann nur erreicht werden, wenn die Maße optimal passen. Der Werkstoff sollte sich an dem Material orientieren, aus dem die Leitungen gefertigt sind. Für die Erreichung dieser Materialtreue stehen Doppelnippel aus Messing, Edelstahl, Temperguss, Kunststoff oder Stahl zur Auswahl. Der Druck des pneumatischen Mediums muss im Druckbereich des Doppelnippels liegen. Die Überbrückung entspricht dem Abstand zwischen den beiden Leitungen. Auf Einflüsse aus der Umgebung oder der Druckluft sollte der Doppelnippel angepasst sein. Entsprechend bieten sie Beständigkeiten gegen hohe und niedrige Temperaturen, korrosive Einflüsse oder Druckschwankungen.
|
|