Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
EWO 185077 Doppelgewindenippel Messing Außengewinde G 1/2 x G 1/2 Zoll
Menge:
Kartonagen
Produktinformationen:
ewo
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2000249894
Hersteller:
ewo
Herst.-Nr.:
185077
EAN/GTIN:
4030875099416
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel MS AG G 1/2xG 1/2 Zoll EWO mit Konus versehen (45°) zum Anschluss von Schlauchtüllen mit Kugelnippelabdichtung · EN 560 Material Messing · Einbaulage: beliebig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110305
HerstellerNr:
185077
Werksnummer:
4000351894
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,078000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Doppelgewindenippel
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
Rohrdoppelnippel
,
Rohrnippel
,
Messing-Doppelnippel
,
Messing-Nippel
,
Messing-Reduziernippel
,
Messing-Reduzierstück
,
Messing-Fittings
,
Messingfittings
,
Doppelgewindenippel Pneumatik
,
Druckluft Doppelnippel
,
Gewindedoppelnippel Pneumatik
,
Pneumatik Doppelnippel
,
Pneumatik Gewinde Doppelnippel
,
doppelnippel 1/2 1/2 messing
,
doppelnippel messing
,
doppelnippel
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,12*
Lager 1498
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 1,58*
€ 2,13*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,21*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,22*
Lager 89Y5C
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,735*
€ 2,335*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Kartonagen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen (
entspricht € 22,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelgewindenippel MS AG G 1/2xG 1/2 Zoll SW 24mm PROMAT
PROMAT
4000351954
ab € 0,96*
Ähnlich
Doppelnippel, G1/2 a × G3/8 a, L: 40 mm, SW: 22, lang, Konus 45°
k.A.
ab € 1,54*
Ähnlich
Doppelnippel, G1/4, Länge: 22 mm, SW 21 mm
k.A.
ab € 1,09*
Ähnlich
Doppelnippel, G3/8 a × G1/4 a, L: 36 mm, SW: 17, lang, Konus 45°
k.A.
ab € 1,03*
Ähnlich
Doppelnippel, G3/8 a × G3/8 a, L: 25 mm, SW: 17 mm, kurz, Konus 45°
k.A.
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen