Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros SKYRUNNER BLACK LOW O1 HRO SRC - 654550 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros SKYRUNNER BLACK LOW O1 HRO SRC - 654550 - Größe: 43 - Ansicht rechts
Albatros SKYRUNNER BLACK LOW O1 HRO SRC - 654550 - Größe: 43 - Ansicht rechts
Albatros SKYRUNNER BLACK LOW O1 HRO SRC - 654550 - Größe: 43 - Ansicht links
Albatros SKYRUNNER BLACK LOW O1 HRO SRC - 654550 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
Albatros SKYRUNNER BLACK LOW O1 HRO SRC - 654550 - Größe: 43 - Ansicht hinten
Albatros SKYRUNNER BLACK LOW O1 HRO SRC - 654550 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
Albatros SKYRUNNER BLACK LOW O1 HRO SRC - 654550 - Größe: 43 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     8774-654550202000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     654550202000043
EAN/GTIN:
     4051428078276
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros SKYRUNNER BLACK LOW O1 HRO SRC - 654550202000043

Der SKYRUNNER BLACK LOW - Berufsschuh von ALBATROS® by ISM ist für alle, die auch während der Arbeit einen angenehmen Komfort lieben. Der Schnürschuh ist vom Grund schwarzfarbend, bekommt aber durch die graufarbenen Einsätze einen coolen Look was die Optik angeht. Auf den Außenseiten ist in weiß aber dennoch dezent der ALBATROS Schriftzug zu lesen. Der Schaft enthält nahtlos aufgespritzte Verstärkungselemente, die deinen Fuß flexible unterstützen. In Verbindung mit dem atmungsaktiven Gewebe bekommt der Schuh einen optimalen Komfort, ein geringes Gewicht und eine prefekte Passform. Die neuen Zwischensohlen sind durch eine innovative Technologie - IMPULSE.FOAM® - für ALBATROS® entwickelt worden. Diese Technologie reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur die Energie zurück, sondern sorgt auch für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Zudem hat der Schuh ein atmungsaktives Funktionsfutter, eine angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, sowie eine anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle. Die Sohle ist eine hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle. Die Schuhe entsprechen der Sicherheitsklasse O1 (Sicherheitsschuhe ohne Zehenschutzkappe). Besonders geeignet für den Einsatz im Trockenbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Albatros
Material:
Textil
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
O1
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 47
ISO:
EN ISO 20347:2012
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8774
9
pro Paar
€ 7,50*
ab € 60,42*
€ 78,66*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 62,39*
€ 83,87*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 103,82*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 169,86*
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,66*
€ 93,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,77*
€ 91,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,42*
€ 71,90
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.