Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q950722 Herst.-Nr.: 654550-43 EAN/GTIN: 4051428078276 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Material (Details): | Gummi | Schutzkappe: | ohne | Verschluss-System: | Schnürsenkel | Schuhweite: | 11 | Material: | Textil | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Schuhgröße (EU): | 43 | Produkt-Art: | Berufsschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, sicherheitsschuhe black weite 11, arbeitssicherheitsschuhe, arbeitssicherheitsschuhe schwarz, Albatros, SKYRUNNER BLACK LOW, arbeitsschuhe, schuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 72,78* | € 104,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 81,20* | € 105,76* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 135,39* | € 167,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|