Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 43 - Ansicht innen
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 43 - Ansicht hinten
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     1955-39976808102
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631340400000043
EAN/GTIN:
     4018623808275
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340400000043

Vorbild bei Design und Leistenentwicklung war hier der Trekking-Bereich. Dort haben neben sportiver Optik maximaler Komfort und höchste Bequemlichkeit bei minimaler Belastung des Fußes - auch über längere Zeiträume in Bewegung - oberste Priorität. Der Schaft des TIMBER MID besteht aus geöltem, weichen Vollrindleder mit abriebfesten Textileinsätzen. Das rutschfeste, selbstreinige Sohlenprofil seiner TPU-Laufsohle verfügt über optimale flüssigkeitsverdrängende Eigenschaften (Scheibenwischer-Effekt). Stehendes Wasser wird zu den Seiten des Schuhs abgeleitet, so dass Aquaplaning vermieden wird. Außerdem ist die Sohle öl- und benzinfest sowie antistatisch. Das bis in den Zehenbereich durchgezogene BreathActive Funkionsfutter sorgt für trockene Füße und Tragekomfort auch an besonders langen Arbeitstagen. Der perfekte Schutz des Trägers - immer im Mittelpunkt aller ALBATROS®-Entwicklungen - ist bei dieser Linie eine der wichtigsten Selbstverständlichkeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Albatros
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 größe 43 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, TIMBER MID, S3, SRC, Größe: 43, braun, EN ISO 20345:2011
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 60,10*
€ 75,29*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 60,12*
€ 75,31*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 73,08*
€ 92,41*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,73*
€ 94,85*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 98,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,29*
€ 89,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,62*
€ 87,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,02*
€ 82,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,47*
€ 80,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,10*
€ 71,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.