Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros CELSIUS Berufsparka - 270920 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CELSIUS Berufsparka - 270920 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros CELSIUS Berufsparka - 270920 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros CELSIUS Berufsparka - 270920 - Größe: M - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-27092080800000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     27092080800000M
EAN/GTIN:
     4018623986812
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Regenjacke

Albatros CELSIUS Berufsparka - 27092080800000M

Der CELSIUS Berufsparka überzeugt mit seiner Funktionalität! Durch das PU-beschichtete Polyester Oxford ist er wind-und wasserdicht und durch die im Kragen einrollbare Kapuze sowie das wärmende Fleecefutter bei unterschiedlichen Temperatur- und Witterungsbedingungen ein zuverlässiger Begleiter. Zahlreiche Taschen bieten großzügigen Stauraum, die Brusttaschen sind zusätzlich mit einem wasserdichten Reißverschluss ausgestattet. In neutralen Grundfarben gehalten lässt sich die Jacke durch eine Futteröffnung im Rücken individuell gestalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
M
Verfügbare Größen:
S- 4XL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2709208080002XL
ab € 41,69*
Ähnlich
ISM
2709208080003XL
ab € 41,72*
Ähnlich
ISM
2709208080004XL
ab € 41,88*
Ähnlich
ISM
27092080800000L
ab € 41,88*
Ähnlich
ISM
27092080800000S
ab € 41,64*
Ähnlich
ISM
2709208080000XL
ab € 41,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.