Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Rucksack Terra, Rolltop bis 40 cm (15,6), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217239
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217239
EAN/GTIN:
     4047443499936
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Praktisch, wasserabweisend, umweltfreundlich: Mit diesem geraumigen Laptop-Rucksack wahlen Sie optimalen Schutz fur Ihr Notebook und Co., der nicht nur Ihrem Gepack, sondern auch der Umwelt guttut. Nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – das ist die Linie Terra. - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - mit USB-Charging-Port, um diverse mobile Gerate unterwegs zu laden - ob viel oder wenig Inhalt – der flexible Rolltop-Verschluss passt sich variabel dem Volumen an - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - Klettband zum Fixieren des Laptops - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - gepolsterter Rucken fur einen ergonomischen und komfortablen Tragekomfort - schlanke, gepolsterte Schultergurte fur angenehmes Tragen ohne einzuengen - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - wasserabweisendes Material zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - modischer Laptop-Rucksack fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Notebooks vor Schmutz, Kratzern und Feuchtigkeit fur Laptop plus Zubehor- integriertes USB-Kabel: am innenliegenden USB-A-Kabel lassen sich z.B. Power Packs anschliesen – ermoglicht unterwegs das Laden mobiler Gerate - das Handy bleibt griffbereit beim Laden: Smartphone und Co. mit passendem USB-A-Ladekabel ausen am Port anschliesen – wie ein Ladegerat nutzen - zwei Vordertaschen - praktischer Handgriff - Lange des integrierten USB-Kabels: 90 cm Lieferumfang: - 1 Laptop-Rucksack Terra
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
830.56 g | 831 g
Hohe:
48 cm
Lange:
36 cm
Breite:
8 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
39,5 x 54 x 8 cm
Innenmas B x T x H:
36 x 11 x 45 cm
Farbton:
Grau
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Fur Displaygrose:
40 cm (15,6")
Geeignet fur:
Laptop
Volumen:
21,5 l
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, hama trolley, rollenkoffer, trolley grau, USB, Tasche, Schule, Sport, Schulrucksack, Schutz, Transport, Reise, Freizeit, Reisetasche, Laptop, Notebook, Transporttasche, Ergonomie, Recycling, Transport Tasche, Schulterriemen, Schultertrager, Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Umwelt, Reisegepack, Notebook-Transport, Notebook Rucksack, Freizeittasche, USB A, ergonomisch, portabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,21*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,47*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 37,40*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 37,44*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 37,91*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 37,92*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,67*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,09*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00217185
ab € 16,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.