Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Rucksack Manchester, bis 40 cm (15,6), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216489
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216489
EAN/GTIN:
     4047443463586
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wer unterwegs stets vernetzt bleiben will, der ladt das Handy oft per Power Pack. Ziemlich unpraktisch, wenn man dann telefonieren will und Pack und Handy gleichzeitig halten muss. Beim Manchester bleibt der Akku im Rucksack und das Handy wird von ausen angesteckt – absolut komfortabel. - mit USB-Charging-Port, um diverse mobile Gerate unterwegs zu laden - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - Klettband zum Fixieren des Laptops - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - mit dem Dokumenten-Fach sind wichtige Unterlagen, Mappen oder Ihr Notizblock sofort griffbereit - schlanke, gepolsterte Schultergurte fur angenehmes Tragen ohne einzuengen - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - ideal fur Buro, Uni oder unterwegs in der Stadt bietet der schicke Laptop-Rucksack bequemen Transport, sichere Aufbewahrung und Schutz vor Schmutz, Kratzern und Feuchtigkeit fur Laptop plus Zubehor- innen USB-Kabel z.B. zum Anschluss eines Power Packs zum Laden der mobilen Gerate - zwei Vordertaschen - praktischer Handgriff - angenehmes, meliertes Material - modisches Design mit farblich abgesetzten Innenfachern in Grau Lieferumfang: - 1 Laptop-Rucksack Manchester
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
629.48 g | 600 g
Hohe:
45.5 cm
Lange:
33 cm
Breite:
8 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
30 x 45 x 8 cm
Innenmas B x T x H:
26,5 x 3 x 39 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
Manchester
Fur Displaygrose:
40 cm (15,6")
Geeignet fur:
Laptop
Volumen:
15 l
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,21*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 37,40*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 37,44*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 37,91*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 37,92*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,67*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,69*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,09*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00217185
ab € 16,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.