Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Einbaustrahler, 3er-Set, 5W, 350lm, Lichtfarbe: Warmweis, Fassung: Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112694
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112694
EAN/GTIN:
     4047443439970
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
- mit LED-Einbaustrahlern schaffen Sie eine angenehme und flexible Lichtatmosphare in Wohn-, Ausstellungs- und Praxisraumen- 30° schwenkbare Fassung ermoglicht eine gezielte Beleuchtungsrichtung - ob Kunstwerk oder Antikmobel - das integrierte LED-Modul mit 38°-Abstrahlwinkel und optischer Linse erlaubt eine Akzentbeleuchtung - dank Klemmfeder-Befestigung einfacher Einbau - mit einer Einbautiefe von nur 44 mm und geringer Eigenerwarmung sind diese Einbaustrahler wesentlich besser einzusetzen als herkommliche Halogenstrahler - die LED-Einbauleuchten konnen direkt an 230V betrieben werden und so auch ohne Trafo alte Halogeneinbaustrahler ersetzen - bei wesentlich geringerem Energieverbrauch - die sparsamen LEDs mit 5W erzielen beste Beleuchtungsergebnisse, vergleichbar mit der Helligkeit herkommlicher 32W-Halogenstrahler - Sofortstart ohne Flackern Lieferumfang: - 3 LED-Einbaustrahler
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
210.4 g
Hohe:
12.5 cm | 47 mm
Lange:
30.5 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe:
95 x 47 mm
Ausfuhrung:
Einbauleuchte
Durchmesser:
75 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
70 g
Dimmbar:
Nein
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
32 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
40 mA
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Ja - Halbwertswinkel <90° (Φ90°)
Farbkonsistenz:
2 ≤
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Kuhlkorper/Gehause:
Plastik
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Max. Einbautiefe:
47 mm
Spitzenlichtstarke:
922 cd
Farbe:
Weis
Einbaudurchmesser:
75 mm
Energie Effizienz Label (A bis G):
F
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
5 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
1 <
Halbwertswinkel:
38 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
25000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
5 W
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Lichtquellen Austausch:
Fest verbaut
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
94 %
Nutzlichtstrom (Φ90°):
360 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,9
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
13
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176630
ab € 34,16*
Ähnlich
Hama
00176607
ab € 30,08*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00223492
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00223497
ab € 11,69*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama
00223494
ab € 7,55*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,26*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,38*
Ähnlich
Hama
00133752
ab € 12,97*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,68*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 54,89*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,41*
Ähnlich
Hama
00176604
ab € 31,57*
Ähnlich
Hama
00176611
ab € 48,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.