Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kaffeedose fur 500g Bohnen oder 700g Pulver, luftdicht, aromadicht, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111275
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111275
EAN/GTIN:
     4047443505248
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
Kaffee-Behälter
- gemahlenen Kaffee und ganze Kaffeebohnen richtig aufbewahren: die kleine schwarze Kaffeedose mit Sichtfenster und Aromaverschluss ist luft- und aromadicht und garantiert so maximales Aroma bei jeder Tasse Kaffee – der perfekte Kaffeebehalter mit Frischhalteeffekt- kleine Kaffeedose, auch fur Espresso: in die Vorratsdose passen 500 g ganze Bohnen oder 700 g Kaffeepulver – einfach komplette 500-g-Packungen auffullen, noch bevor der Kaffee ausgeht - Aromadose fur Kaffee: der luftdichte Aromaverschluss mit Dichtungsring halt Feuchtigkeit fern und erhalt die feinen Geschmacksnuancen uber lange Zeit – aromasicher fur gemahlenen Kaffee, gerostete Kaffeebohnen oder auch losen Tee - vielseitige Box: naturlich passen nicht nur Kaffeebohnen in die Aufbewahrungsdose – die richtige Lagerung gilt auch fur Gewurze, Kakao, Kekse, Nudeln, Reis, Musli, Zucker, Mehl, Nusse, Kaffeepads, -kapseln etc. - Einblick ohne Offnen: das antistatische Sichtfenster der Kaffee-Aromadose sorgt fur den perfekten Uberblick – Sie sehen sofort, ob und wann Nachschub bei der Lieblingsrostung vonnoten ist - hochwertiger und langlebiger C-Stahl: das Material verleiht der runden Metall-Vorratsdose ein elegantes Edelstahl-Feeling und ist naturlich lebensmittelecht und geruchsneutral – fur unverfalscht vollmundigen Kaffeegenuss - robuste Oberflache: die kleine Kaffeedose in Schwarz-Matt verfugt uber eine kratzresistente Anti-Fingerprint-Beschichtung – so verunstalten auch keine Fingerabdrucke die schone Kuchendose - zeitloses Design: die Kaffeedose mit Sichtfenster passt zu allen Kaffee-Vorlieben und jedem Wohnstil – und macht neben allen Kaffeemaschinen eine gute Figur, von French Press uber Filtermaschine bis Vollautomaten Lieferumfang: - 1 Kaffeedose mit Aromaschutzdeckel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
369.42 g
Hohe:
16.7 cm | 16,5 cm
Lange:
13.3 cm
Breite:
13.3 cm | 12,5 cm
Serie:
Barista
Verwendungszweck:
Kaffeedose, Teedose
Tiefe:
12,5 cm
Fassungsvermogen:
500 g
Besonderheit:
Lebensmittelecht
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Dose, Kaffeebehälter, Kaffeedose, Kaffeepad Automat, Kaffeepad Maschine, Kaffeepadautomat, Kaffeepadmaschine, Cerealien-Box, Cerealienbox, Cornflakes-Box, Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, kaffeebohnen, Klein, Haushaltsgerat, Aufbewahrung, Kuche, Geschenk, Kaffee, Espressoautomat, Behalter, Kuchengerat, Kaffeemaschine, Getrank, Espressomaschine, Kuchenmaschine, Pulver, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Espresso, Kleiner, Kleines, Kleine, Kaffeebecher, Lebensmittel, Kaffee-/Geschenkdose, Geschenkdose, Bohne, Kaffeesorte, Kuchendose, Aufbewahrungsglas, Aufbewahrungsbehalter, Kuchenzubehor, Kuchenutensilien, Behaltnis, Lebensmittelbehalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.