Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Optical-Mauspad, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054749
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054749
EAN/GTIN:
     4007249547491
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
- exakt und prazise: spezielle Oberflache fur exakte Abtastung und prazise Steuerung, besonders geeignet fur optische Mause - fur eine optimale Gleitfahigkeit der Maus- sehr flaches Mauspad - fur erhohte Bewegungsgeschwindigkeit und Genauigkeit - exzellente Rutschfestigkeit Lieferumfang: - 1 Optical-Mauspad
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
48.19 g
Hohe:
23 cm
Lange:
24.5 cm
Breite:
0.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
22 x 18 x 0,15 cm
Farbton:
Grau, Schwarz
Material:
Kunststoff (PET), Naturgummi
Design/Motiv:
Special
Speziell geeignet fur:
Optische Mause
Farbe:
Grau/Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,32*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,29*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,74*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,65*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,04*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.