Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hama Blasebalg Dust Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00005501
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005501
EAN/GTIN:
     4007249055019
Suchbegriffe:
Blasebalg
hama blasebalg
Mit einem Blasebalg reinigen Sie Ihre Kamera ganz besonders schonend. Mit einem leichten Windhauch werden Staub und Krumel vollig kratzfrei entfernt. - Blasebalg zur schonenden Reinigung von Objektiven und Okularen- entfernt kontaktlos Staub, Krumel und andere kleine Partikel - optimale Blaswirkung durch Ventil-System - umweltfreundlich, weil Reinigung ohne Flussigkeit und Chemikalien - talkumfrei Lieferumfang: - 1 Blasebalg Dust Ex
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
49.83 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 16,6 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Schwarz
Durchmesser Gummibalg:
5,5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Foto, Digitalkamera, Kamera, Video, Fotostudio, Studio, Schutz, Pflege, Reinigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,69*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,68*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00005649
ab € 7,52*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,48*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.