Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tischstativ Solid III, 80B f. Smartphones, Bluetooth®-Fernausloser BRS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004653
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004653
EAN/GTIN:
     4007249046536
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
Sogar bei geubten Influencern klappt die Instagram-Story oder das witzige TikTok-Video nicht immer sofort. Unser Mini-Stativ mit Selfie-Funktion garantiert wackelfreie Bilder, auch wenn beim vierten Versuch der Arm schwer wird. Und unser Fernausloser macht den Kameramann uberflussig. - von Influencer bis Video-Star: Das Kamera- und Handystativ fur die ideale Hohe und Zubehorbefestigung bietet ideale Bedingungen fur jede:n Content Creator – bestens geeignet fur alle Online-Formate inkl. YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. - professionelles Mini-Stativ: stabile und robuste Verarbeitung mit hochwertigen Materialien und verschraubten, statt verklebten Einzelteilen garantiert ein langlebiges Stativ-Erlebnis; Aluminium-Einsatze und nylonverstarkter Kunststoff zur zusatzlichen Stabilisation - mit leichtem Gepack: Das kleine, stabile Reisestativ ist immer dabei – mit dem kleinen Packmas ist es das ideale Stativ fur unterwegs - klein, aber flexibel: Die Stativbeine sind in 4 Stufen hohenverstellbar – ganz unkompliziert uber einen verschiebbaren Einrastmechanismus per Druckknopf an der Innenseite der Stativbeine - entspannt arrangieren und mit aufs Bild: Bluetooth-Ausloser fur perfekte Selfies, Gruppenfotos und Videos – fur authentische und hochwertige Bilder ohne Selfie-Stick - Vielfalt im Mini-Format: Selfie, Videotagebuch und Blog – das Kamerastativ mit eingeklappten Stativbeinen einfach als Selfiestick nutzen - bringt Bewegung ins Spiel: Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - klein, aber oho: Mit dem Stativ fur Smartphones plus Handyhalterung mit ¼“-Anschluss gelingen Ihnen sensationelle und vielseitige Fotos, Selfies und Videos – ob im Urlaub, auf der Wanderung oder als Blogger, Vlogger und Influencer, von Beauty uber Kochen bis DIY, ob mit Handy oder Digitalkamera – originelle Perspektiven garantiertDreibeinstativ: - Stativbeine konnen einzeln verstellt werden, um das Stativ ganz individuell an unterschiedliche Untergrunde und Motive anzupassen - Gummifuse geben dem Reisestativ festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - Handyhalter auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,9 bis 9,0 cm (im Querformat) dank ausziehbarer Klemmfederhalterung - doppelt einklappbare Handyhalterung fur platzsparenden und sicheren, die Mechanik schonenden Transport - gummierte Polsterungen an der Handyhalterung sowie gummierte Schutzkappe am Gewinde schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchte, Mikrofon - Handyhalter fur Smartphones, Universal-1/4-Gewinde fur Digitalkamera, Systemkamera, Kompaktkamera und Spiegelreflexkamera Bluetooth-Ausloser: - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrucken, dadurch bessere Motive und scharfe Bilder - Handy auf Stativ an geeigneter Stelle positionieren – einfach beide Arme frei, der gestreckte Selfie-Arm ist passe - 10 m Reichweite: viel groseren Motivbereich erfassen – perfekt fur Party- und Gruppenaufnahmen - unabhangig vom Selbstausloser-Modus - abnehmbar und abschaltbar, kein versehentliches Auslosen - mit Trageschlaufe, klein und kompakt, zum Verstauen im Cold Shoe des Handyhalters Lieferumfang: - 1 Handy-Stativ Solid III - 1 Bluetooth-Fernausloser BRS2 - 1 Batterie CR2032 - 1 Tasche - 1 Trageschlaufe - 1 Schutzkappe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
386.91 g | 345 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
22 -80 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Solid
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Verbindung:
Bluetooth
Art:
Dreibeinstativ
Stativkopf:
3D-Kugelkopf
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video/ Handy/Smartphone
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fernauslöserkabel, Kamera Ministativ, Kamera Tischstativ, kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Photo/Video/Digital, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Klemmstativ, Selbstausloser, Handyhalterung, Photo/Video, Kamerastativ, Smartphone, Mobiltelefon, Griff, Fotografie, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Fotostativ, Fotografien, Stativfixierung, Griffhalterung, Stativ-Kugelgelenk/-neiger, Stativkopf, Handy-Halterung/-Befestigungssystem, Handy/Smartphone, Stativrohr, Teleskop-Stativ, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone-Halterung, Handykamera, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Smartphone-Kamera, Selfie, Selfie-Stange, Selfie-Stab, Handy-Stativ
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,70*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,80*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,11*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,29*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,54*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.