Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphone-Ministativ Pocket II Rotation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004649
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004649
EAN/GTIN:
     4007249046499
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
- Ministativ fur Smartphones im praktischen Taschenformat fur wackelfreie Aufnahmen- kompakt, handlich und platzsparend - fur Selfie-Fotos und -Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - Ministativ mit ¼-Anschluss - abnehmbare Smartphone-Halterung mit ¼-Anschluss - drehbare Smartphone-Halterung fur Hoch- und Querformat - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,8 bis 8,5 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - auch als Handstativ verwendbar - Gummierungen an den Stativbeinen fur festen Halt - auch als Stand fur das Smartphone, z.B. am Schreibtisch oder Nachttisch - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen Lieferumfang: - 1 Smartphone-Ministativ Pocket II Rotation
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
84.73 g | 80 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Rot, Schwarz
Material:
Kunststoff
Einsatz:
Foto
Max. Hohe:
6,5 cm
Max. Belastbarkeit:
300 g
Art:
Ministativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video/ Handy/Smartphone
Farbe:
Rot/Schwarz
Packmas:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Kamera Ministativ, Kamera Tischstativ, kamera tischstativ hama, kamera ministativ, halterungen mobiltelefon tisch, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,99*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,72*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,93*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,64*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,11*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,18*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,12*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,39*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,38*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,62*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,79*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.