Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ FlexPro fur Smartphone, GoPro und Fotokameras, 27 cm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004608
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004608
EAN/GTIN:
     4007249046086
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Handstativ
Selfie Stick
Mitreisende Smartphone-Fotografie aus spektakularen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten: Mit diesem beweglichen Stativ sind Sie bei Ihrer Motivauswahl flexibel und innovativ. Das Flex-Stativ konnen Sie dank 360°-Biegung um so ziemlich jeden Gegenstand schlingen, wickeln und winden. - flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenstanden, z.B. Gelander, Aste - 3in1-System fur Smartphones, GoPro-Kameras und ¼-Zoll-Gewinde - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - flexibles Kamerastativ fur ausergewohnliche Aufnahmen mit dem Smartphone, der GoPro und der Fotokamera- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten - stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergrunde und Objekte anpassbar und als Einbeinstativ verwendbar - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbeine mit hochwertiger, widerstandsfahiger Gummierung ummantelt fur maximale Flexibilitat und beste Griffigkeit durch Wabenmusterung - Drehring am Stativkopf ermoglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung - Schaumstoffpolster an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Gummifuse mit Struktur fur festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden - Smartphone-Halterung abnehmbar und fur andere Stative verwendbar - drehbare Gewindeplatte fur beste Anschlussmoglichkeit anderer Adapter Lieferumfang: - 1 Stativ FlexPro - 1 Smartphone-Halterung - 1 GoPro-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
347.5 g | 348 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
16 -27 cm
Farbton:
Rot
Material:
Aluminium/Gummi
Serie:
Flex
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
300 g
Art:
Biegestativ
Stativkopf:
Kugelkopf
Bein-Segmente:
1-teilig
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), 3D, Ball, GoPro, Smartphonehalterung
Max. Profilstarke:
26 mm
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Foto-/Video/ Handy/Smartphone
Farbe:
Rot
Packmas:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: selfie stick hama, handstativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,06*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,75*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,92*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,77*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,05*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 120,85*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,42*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,27*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,52*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.