Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Traveller, 163 - Ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004291
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004291
EAN/GTIN:
     4007249042910
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Anspruchsvoll Fotografieren auf Reisen muss nicht sperrig sein, denn dafur gibt es das Traveller - ein Reise-Dreibeinstativ das dem Platz - wie auch dem professionellen Anspruch gerecht wird. Leicht, kompakt und perfekt fur Gelande, Wind, Wetter. - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Retrostellung ermoglicht Makroaufnahmen in Bodennahe - Spikes an den Stativfusen sorgen fur besonders festen Halt auf weichen oder rutschigen Untergrunden - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- leichte Aluminium-Konstruktion - Nivellier-Libelle am Kugelkopf - Schnellwechselplatte mit Sicherungshebel und Klick-Funktion fur einfachen und schnellen Kamerawechsel mit nur einem Klick - Saulenbremse zur Arretierung der Mittelsaule - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position - Stativbeine sind spreizbar fur optimale Bodennahe - Gummifuse fur sicheren Stand - rutschfeste Schaumstoffgriffe an den Stativbeinen fur Einsatz bei jedem Wetter - mit Beschwerungshaken fur bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelande Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Traveller - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1480.34 g | 1350 g
Hohe:
12 cm
Lange:
58.5 cm
Breite:
12 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
47 -163 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Traveller 163 Ball
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
4000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
verzahnte Mittelsaule uber Kurbel
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
23 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,85*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,92*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,16*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,75*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,23*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,02*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,38*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,40*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,78*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.