Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Leuchtenstativ 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004084
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004084
EAN/GTIN:
     4007249040848
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
- fur eine optimale Ausleuchtung mit Studiolampen- stabile Ausfuhrung durch Querstreben - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung - besonders leicht, daher bestens geeignet fur Aufnahmen auserhalb des Studios geeignet Lieferumfang: - 1 Leuchtenstativ 200
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
797.3 g | 980 g
Hohe:
7.7 cm
Lange:
73.7 cm
Breite:
7.7 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
75 -200 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Serie:
LS-L200
Einsatz:
Lichtstativ
Max. Belastbarkeit:
2500 g
Art:
Leuchtenstativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
Keine
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
24 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Perlen, Stativ Scheinwerfer, Stativ für Halogenstrahler, bügelperlen hama, stativ scheinwerfer, perlen schwarz, Stativ, Lampe, Foto, Kamera, Videostativ, Leuchte, Beleuchtung, Kamerastativ, Fotografie, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Fotografien, Stativkopf, Leuchten-Stativ, Leuchtenstativ
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,06*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,75*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,92*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,77*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,05*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 120,85*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,42*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,27*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,52*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.