Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2x2 Videowand Controller - 4K 60Hz Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2x2 Videowand Controller - 4K 60Hz Display
StarTech.com 2x2 Videowand Controller - 4K 60Hz Display
StarTech.com 2x2 Videowand Controller - 4K 60Hz Display
StarTech.com 2x2 Videowand Controller - 4K 60Hz Display
StarTech.com 2x2 Videowand Controller - 4K 60Hz Display
StarTech.com 2x2 Videowand Controller - 4K 60Hz Display
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ST124HDVW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST124HDVW
EAN/GTIN:
     0065030883603
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
RS-232 Controller
RS-232 Karte
2x2 Video Wall Scaler | HDMI 2.0 | 1 in 4 out | 2 Jahre Garantie

Mit diesem Videowand-Controller schließen Sie Ihre HDMI-Videoquelle an mehrere HDMI-Displays an, mit Unterstützung für Ultra HD-Auflösungen und HDR (High Dynamic Range) sowie 7.1 Surround-Sound-Audio. Sie können den Controller als Videosplitter verwenden, um dasselbe HDMI-Signal an vier Bildschirme zu verteilen, oder Sie können Ihre Videoquelle auf vier Displays kombinieren, um eine 2x2-Videowand zu erstellen.

Unterstützt echtes 4K bei 60 Hz

Nicht alle 2x2 Videowand-Matrix-Controller sind gleich. Einige HDMI 1.4-Videowand-Controller können zwar 4K-Auflösungen erreichen, aber sie funktionieren nur mit einer Bildwiederholfrequenz von 30 Hz. Dieser 4K-60 Hz-HDMI-Videowandprozessor bietet volle Unterstützung für HDMI 2.0, einschließlich echter 4K-Auflösung bei 60 Hz.

Umfangreiche Kompatibilität

Der HDMI-Videowandsplitter unterstützt HDCP 2.2 und ist abwärtskompatibel mit 4K-30 Hz- und 1080p-Displays. Dies garantiert, dass sie auch mit Displays mit geringerer Auflösung funktioniert, beispielsweise mit Fernsehern an Ihrem Standort oder in Ihrer Digital Signage-Anwendung.

Einfache Installation und Einrichtung

Der 4K-HDMI-Splitter bietet zur problemlosen Einrichtung eine einfache Plug-and-Play-Installation. Schließen Sie einfach Ihre Quelle und 4 Displays an und der 4K-Videowandsplitter erstellt automatisch eine Videowand mit der entsprechenden Auflösung.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
315 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom:
1 A
Netzteil Ausgangsspannung:
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.25 A
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Video Porttyp:
HDMI
HDMI-Version:
2.0
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
4
USB-Port-Typ:
USB Typ-A
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
1600 g
Breite:
165 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
1000 g
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Material:
Metall
Produktfarbe:
Schwarz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID):
Ja
HDCP:
Ja
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
4096 x 2160
LED-Anzeigen:
Ja
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
HDCP-Version:
2.2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 938,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,00*
€ 1.116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,67*
€ 1.092,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,02*
€ 1.062,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,04*
€ 1.011,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.