Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
Artikel-Nr.:
     C7PUD-DP2HD4KADAP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HD4KADAP
EAN/GTIN:
     5054629822906
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Schließen Sie mithilfe dieses kompakten, passiven Adapters ein 4K HDMI-Display an eine DP-Videoquelle an

Dieser DisplayPort™-auf-HDMI®-Adapter unterstützt 4K-Videoauflösung, sodass Sie DisplayPort-Geräte, z. B. Ultrabook™ oder Desktopcomputer, an ein 4K HDMI-Display oder Projektor anschließen können. Erstaunliche 4K-Bildqualität Sie werden erstaunt sein, wie mühelos dieser Adapter Ihre grafikintensiven Inhalte verarbeitet. Dank Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K - die vierfache Auflösung von High-Definition 1080p - und der verlustfreien Leistung ist dieser Adapter die ideale Lösung für ressourcenintensive Anwendungen, z. B. Grafikdesign, CAD & CAM-Design oder medizinische Bildgebung (MRI, radiologische Diagnostik usw.). Zudem unterstützt der 4K-Adapter 1080p-Displays und ist somit ein hervorragendes Zubehör für Heim, Büro oder andere Anwendungen. Kommen Sie stets vorbereitet an Dieser DP-auf-HDMI-Adapter ist sehr mobil dank leichter, platzsparender Bauweise. Er ist das perfekte Zubehör zum Mitführen mit Ihrem Ultrabook, da er ganz einfach in Ihre Laptoptasche oder andere Tasche passt. Dank dieser besonders mobilen Bauweise ist der Adapter hervorragend für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro geeignet, sodass Sie gut vorbereitet zu Präsentationen für potenzielle Kunden, zu auswärtigen Lehrtätigkeiten oder zu Dienstreisen zu Kunden erscheinen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 720p
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Audio-Unterstützung:
Ja
Hostschnittstelle:
DisplayPort
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 - 85 %
Breite des Versandkartons:
520 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Verpackungsbreite:
98 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
36 g
Breite:
21 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
7.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.