Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ N HSS G in Industriekassette


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
-
-
-
214200.jpg
Artikel-Nr.:
     1690-1130175270
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214200
EAN/GTIN:
     4007140036223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
170-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N HSS-G
je 10 Stück Ø 1,0 - 8,0 mm x 0,5 mm steigend
je 5 Stück Ø 8,5 - 10,0 mm x 0,5 mm steigend - Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft.
HSS G:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
42
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,500 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung::
Kreuzanschliff DIN 1412 C ab Ø 2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°:
25 - 30 °
AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff::
HSS G
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 146,05*
€ 172,93*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 146,14*
€ 173,06*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 140,84*
€ 174,02*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 146,70*
€ 174,73*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,44*
€ 175,38*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 172,93*
€ 205,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 164,34*
€ 195,56
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 164,33*
€ 195,55
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 164,32*
€ 195,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 157,25*
€ 187,13
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 157,24*
€ 187,12
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 157,23*
€ 187,10
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 157,21*
€ 187,08
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 157,20*
€ 187,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 155,60*
€ 185,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 146,05*
€ 173,80
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.