Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1556707 Herst.-Nr.: 214200 EAN/GTIN: 4007140036223 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft.Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 170 teilig· steigend um: 0,5mm· Qualität: profilgeschliffen· Verpackung: Metallkoffer Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 01. Okt mm | Schneidstoff: | HSS | Schneidrichtung: | rechtsschneidend | Schaftausführung: | Zylinderschaft | Spitzenwinkel: | 118 ° | Typ: | N | Nut: | normal | Beschichtung: | Blank | Bohrbereich: | Ø 1 mm bis 10 mm x 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 1-10 mm 170-teilig, spiralbohrersatz din 338, ruko spiralbohrersatz din 338, Eisenbohrset, Stahlbohrer, Bohrset, Eisenbohrerset, Metallbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Spiralbohrer-Magazin, 4000600867 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 145,44* | € 173,11* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 145,64* | € 173,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 147,48* | € 175,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 147,96* | € 176,01* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 140,27* | € 176,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|