Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrermagazin DIN 338 TypN 1-10mm steig.um 0,5mm HSS 170tlg.RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000600867
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214200
EAN/GTIN:
     4007140036223
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft.Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 170 teilig· steigend um: 0,5mm· Qualität: profilgeschliffen· Verpackung: Metallkoffer
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1-10 mm
Marke:
RUKO
Ø:
1 mm - 10 mm x 0,5 mm
Toleranzfeld:
h8
Norm:
DIN 338
Abmessung:
1-10 mm
Bohrtiefe:
5xD
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Nut:
normal
Beschichtung:
Blank
Bohrbereich:
Ø 1 mm bis 10 mm x 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 1-10 mm 170-teilig, spiralbohrersatz din 338, ruko spiralbohrersatz din 338, Bohrset, Eisenbohrerset, Eisenbohrset, Metallbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer-Magazin, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 144,75*
€ 173,11*
24 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 145,10*
€ 173,27*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 175,28*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,45*
€ 176,01*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,83*
€ 199,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.