Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT D10, MOBY D, für SLG D10/SLG D10S, 3,3 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26985AF00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26985AF00
EAN/GTIN:
     4025515143352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rfid antenne siemens
MOBY D Antenne ANT D10 zum Anschluss an SLG D10/SLG D10S Grundgeräte, Schreib-/Lese- Reichweite bis 550 mm (abhängig vom Transponder), 1150x 365x 115 mm inkl. Antennenkabel PVC 3,3 m, . SIMATIC RFAntenneAntenne ANT D10Universell einsetzbare Antenne für die Bereiche Lager, Logistik und Distribution, besonders gut für den Einsatz in der Bekleidungsindustrie und in Wäschereien geeignet. Sie besitzt eine vorteilhafte Geometrie für kleine Transponder. Durch die hohe Schutzart (IP65) kann die Antenne auch unter harten Industriebedingungen eingesetzt werden.Durch die Höhe der Antenne von 1,1 m steht ein sehr langes Antennenfeld mit großer Reichweite für die Applikation zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1150 mm
Mit Anschlusskabel:
true
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 °C | 55 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
365 mm
Tiefe:
115 mm
Länge des Anschlusskabels:
3.3 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, Antenne ANT D10, SIMATIC RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.770,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.939,97*
€ 3.498,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.914,91*
€ 3.468,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.834,69*
€ 3.373,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.791,46*
€ 3.321,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.770,41*
€ 3.296,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.