Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT D5, MOBY D, für SLG D10/SLG D10S/SLG D11/SLG D11S, 3,3 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26985AA10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26985AA10
EAN/GTIN:
     4042948588611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
rfid antenne siemens
rfid antenne
MOBY D Antenne ANT D5 zum Anschluss an SLG D10/SLG D10S und SLG D11/SLG D11S Grundgeräte, inkl. Abstandshalter, 380x 380x 110 mm (LxBxH) Antennenleitung 3,3 m beigelegt . SIMATIC RFAntenneAntenne ANT D5Universell einsetzbare Antenne, konzipiert für Lager, Logistik und Distribution. Durch die hohe Schutzart (IP65) kann die Antenne auch unter harten Industriebedingungen eingesetzt werden. Sie ist ausgelegt für Transponder, die seitlich an der Antenne vorbeigeführt werden.Durch die große Antenne steht ein sehr großes Antennenfeld mit großer Reichweite für die Applikation zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Höhe:
380 mm
Mit Anschlusskabel:
true
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 °C | 55 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
380 mm
Tiefe:
110 mm
Länge des Anschlusskabels:
3.3 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: MOBY D, Antenne, ANT D5, SLG D10, SLG D10S, SLG D11, SLG D11S
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,59*
€ 872,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,57*
€ 861,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,01*
€ 844,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,99*
€ 828,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,04*
€ 796,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.