Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBY D Antennenleitung zwischen Antenne ANT D5/D6/D10 und SLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26910CN10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26910CN10
EAN/GTIN:
     4011209672857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
MOBY D Antennenleitung zwischen Antenne ANT D5/D6/D10 und SLG D10/D10S/SLG D11/D11S oder RF290, Antennenweiche, IP65, PVC, Länge 10 m. SIMATIC RFLeitungenAntennenleitung für HF, TNC / TNCKoaxialleitung zur Verbindung einer long-range HF-Antenne mit einem Reader über TNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG 58
Steckverbindertyp Anschluss 2:
TNC
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
TNC
Länge:
10 m
Abschirmung:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, Antennenleitung für HF, TNC / TNC, SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.