Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Managed Layer 2 Switch, 24V DC, 20 x 1G, 4 x 1G SFP, 8 x 1G/10G SFP+, 2x10G Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53343TS012AR3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53343TS012AR3
EAN/GTIN:
     4047622910108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch siemens
sfp switch
SCALANCE XRM334, managed Layer 2, IE Switch, 19 Rack, 20x, 100/1000 Mbit/s RJ45 Port, 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port, 4x 100MB/1G SFP Port, 8x 1G/10G SFP+ Port, LED-Diagnose, Fehlermelde Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..), CLP im Lieferumfang enthalten, Spannungsversorgung DC 24V,. SCALANCE XRM334, managed IE Switch, 19 Rack, 20x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port, 2x 1000/10000 Mbit/s RJ45 Port 4x 100MB/1G SFP Port, 8x 1G/10G SFP+ Port, DC 24 V kostenoptimiert für große Leitwarten. Schaltschrank-Switch SCALANCE XRM334– flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE XRM-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XRM-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XRM334 finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Höhe:
43.6 mm
Layer 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aktive Netzwerkkomponente, Netzwerk Switch, Ethernet Switch, Managed Switch, Fast Ethernet Switch, Modulares Switching System, 100BaseFX Switch, Gigabit-Switch, Leerchassis, Switch, Chassis, Stapelbarer Switch, Unmanaged Switch, 19 Zoll-Einbau-Switch, Layer 3-Switch, 100BaseT Switch, 10BaseT Switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.421,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.748,37*
€ 4.460,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.687,99*
€ 4.388,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.584,45*
€ 4.265,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.429,26*
€ 4.080,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.421,97*
€ 4.072,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0755*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,34*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,31*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,01*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,64*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,29*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,41*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,48*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,10*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,42*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,60*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,17*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.