Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK19011BB500AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB500AA0
EAN/GTIN:
     4019169855747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder siemens
IE RJ45 Port Lock RJ45 Port-Schloss mit Schlüssel zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETIE RJ45 Port Lock
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Betriebstemperatur:
-20 °C | 60 °C
Breite:
11.7 mm
Tiefe:
32.2 mm
Höhe:
15.6 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 60 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, RJ45, IE RJ45-Port-Schloss, Schlüsselstecker, Schlüsselschalter, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.