Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     615-Q799592
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB122AE0
EAN/GTIN:
     4019169855006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, (10/100/1000/10000 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 4x 2 (AWG24), 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (4x2)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
16 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, FastConnect, FC, IE FC, RJ45, Verkabelungstechnik, Stecker
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 22,64*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,11*
€ 22,66*
2 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 29,19*
7 Tage
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,05*
€ 46,84*
pro Packung
Frei Haus
ab € 698,70*
€ 765,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.