Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9655-6GK19011BB102AE0 Herst.-Nr.: 6GK19011BB102AE0 EAN/GTIN: 4019169404211 |
| | |
|
| | |
| Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2, 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2) Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | -40 °C | 85 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP20 | Art der Verriegelung: | sonstige | Breite: | 13.7 mm | Tiefe: | 55 mm | Höhe: | 16 mm | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 85 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plu, IE FC RJ45 Plug 180, Mit 180° (geradem) Kabelabgang, IE FC RJ45 Plug, Plug 180, FastConnect, Plug, Stecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9655 | | | | | | pro Stück | € 8,90* | ab € 9,35* | € 13,09* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,09* | € 17,50* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 471,00* | € 523,89* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 474,64* | € 532,01* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 496,97* | € 552,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9655 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9655 | | Versand: Lager 9655 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 175,00* | € 8,90* | | ab € 580,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 175,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|