Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Managed Layer 2 Switch, 2x230V AC, 24 x 1G Cu, 2 x 10G Cu, 8 x 1G/10G SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53342TS004AR3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53342TS004AR3
EAN/GTIN:
     4047622985373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch siemens
sfp switch
SCALANCE XR326-8, managed Layer 2, IE Switch, 19 Rack, 24x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port, 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 8x 1G/10G SFP+ Port, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..), CLP im Lieferumfang enthalten, Spannungsversorgung 2x AC 230V, SCALANCE XR326-8, managed IE Switch, 19 Rack, 24x 100/1000 Mbit/s Ports, 2x 1000/10000Mbit/s RJ45 Port, 8x 1G/10G SFP+ Port, 2 x AC 230V kostenoptimiert für große Leitwarten. Schaltschrank-Switch SCALANCE XR326-8– flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE XR-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XR-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XR326-8 finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Höhe:
43.6 mm
Layer 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aktive Netzwerkkomponente, Netzwerk Switch, Ethernet Switch, Managed Switch, Fast Ethernet Switch, Modulares Switching System, 100BaseFX Switch, Gigabit-Switch, Leerchassis, Switch, Chassis, Stapelbarer Switch, Unmanaged Switch, 19 Zoll-Einbau-Switch, Layer 3-Switch, 100BaseT Switch, 10BaseT Switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.128,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.382,66*
€ 4.025,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.353,76*
€ 3.990,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.259,40*
€ 3.878,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.143,74*
€ 3.741,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.128,02*
€ 3.722,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0755*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,37*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,02*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,66*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,29*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,48*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,43*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,34*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,08*
Zubehör
Siemens
6GK19000UB000AA0
ab € 100,85*
Zubehör
Siemens
6GK19000UQ000AA0
ab € 124,50*
Zubehör
Siemens
6ES79000FA000XA0
ab € 15,05*
Zubehör
Siemens
6ES79000AA000XA0
ab € 15,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.