Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X308-2, managed Layer 2 switch, 8x RJ45, 2x multimode SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53082FL102AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53082FL102AA3
EAN/GTIN:
     4047622157442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE X308-2, managed plus IE Switch, 2x 1000 Mbit/s MM SC 1x 10/100/1000 Mbit/s und 7x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG im Lieferumfang. SCALANCE X308-2 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 7x 10/100 Mbit/s RJ45, 1x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 2x 1000 Mbit/s Multimode SC zur Strukturierung von performanten Anlagennetzwerken. Schaltschrank-Switch SCALANCE X308-2 – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE X-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE X308-2 finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Tiefe:
123 mm
Höhe:
125 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: SCALANCE X308-2, SCALANCE X-300, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, Switch, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, X-300, X300, SCALANCE X-300 managed plus, managed
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.524,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.524,59*
€ 3.004,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.507,64*
€ 2.984,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.450,20*
€ 2.915,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.416,87*
€ 2.876,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.397,90*
€ 2.853,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,09*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
€ 7,058*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
€ 7,038*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CA0
€ 61,71*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CC0
€ 63,15*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CB0
€ 62,03*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
€ 22,90*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
€ 20,83*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
€ 21,12*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
€ 18,30*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
€ 16,571*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
€ 22,18*
Zubehör
Siemens
6GK19011GA00
€ 65,30*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 43,10*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.