Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XF204G manageable Layer 2 IE switch, 4x10/100/1000 Mbps RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Anschlussbild
Piktogramm/Symbol
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52040GA001UF2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52040GA001UF2
EAN/GTIN:
     4047623095897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch siemens
industrie switch
industrie-switch 3 port
SCALANCE XF204G managebarer Layer 2 IE Switch, 4x10/100/1000 Mbit/s, RJ45, 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED, Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Montage: Hutschiene/Wand mit Halteblech Zubehör (separat erhältlich), PROFINET IO-Device, C-PLUG Schacht, Zubehör Halteblech Hutschiene: 6GK5980-2HA00-0AA1 Zubehör Halteblech Bedienstation: 6GK5980-2HA10-0AA1 SCALANCE XF204G manageable Layer 2 IE switch, 4x10/100/1000 Mbps RJ45. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XF204G bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XF204G wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
100 mm
Layer 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aktive Netzwerkkomponente, Netzwerk Switch, Ethernet Switch, Managed Switch, Fast Ethernet Switch, Modulares Switching System, 100BaseFX Switch, Gigabit-Switch, Leerchassis, Switch, Chassis, Stapelbarer Switch, Unmanaged Switch, 19 Zoll-Einbau-Switch, Layer 3-Switch, 100BaseT Switch, 10BaseT Switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,33*
€ 1.024,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,82*
€ 1.012,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,40*
€ 976,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,44*
€ 923,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,31*
€ 895,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,50*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,37*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,02*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,66*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,29*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,43*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH15
ab € 56,95*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN10
ab € 152,74*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN15
ab € 192,53*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH10
ab € 77,35*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN30
ab € 322,67*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN50
ab € 474,12*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH50
ab € 141,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.