Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE TAP104, unmanaged switch, 2x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK51040BA001SA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK51040BA001SA2
EAN/GTIN:
     4047622474730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE TAP104 Test Access Port zur Telegramm- ausleitung, 2 x RJ45-Ports, 10/100MBit/s, LED-Diagnose, 24V DC Spannungsversorgung, Handbuch. SCALANCE TAP104 Test Access Port, 2x 10/100MBit/s RJ45 Netzwerkports, 2x 10/100 Mbit/s RJ45 Diagnose-Ports zur Ausleitung des DatenverkehrsPlatzsparender Einbau im Schaltschrank in maschinennahen Anwendungen.Einfache und kostengünstige TAP Lösung zur Ausleitung des Datenverkehrs aus beiden Senderichtungen. Keine Kommunikationsbeeinflussung durch Integration des TAP104 zwischen zwei aktiven Netzwerkteilnehmern. Spannungsloser Betrieb ohne Kommunikationsbeeinflussung, da Aktivierung erst erfolgt, wenn Telegramme zur Diagnose ausgeleitet werden müssen. Robuste Netzwerkanschlüsse mit industriegerechten RJ45-Steckverbindern mit Verrasten am Gehäuse (Haltekragen). TAP-Ports in RJ45 ohne Haltekragen zum einfachen Anschluss und einfache Unterscheidung zwischen Diagnose- und Netzwerkports. Diagnose am Gerät über LED (Power, Datenverkehr auf TAP-Port).Unmanaged Test Access Port (TAP), DC 24 V, 2x 10/100MBit/s RJ45 Ports elektrisch.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24 V/0,6 A zur geregelten Stromversorgung, ein Desktop-Standfuß zur Tischmontage und ein Einbaurahmen für 19-Zoll-Racks, RJ45 Steckverbinder und verschiedene Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) mit Abisolierwerkzeug rundet das System ab.
Weitere Informationen:
Tiefe:
135 mm
Höhe:
152 mm
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Test Access Port, Switch, Aktive Netzkomponente, SCALANCE, TAP, TAP104, TAP-104, Test-Zugangsport, Diagnose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 459,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,21*
€ 545,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,87*
€ 534,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,55*
€ 502,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
€ 22,61*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
€ 24,95*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
€ 21,02*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
€ 18,98*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
€ 16,721*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
€ 22,46*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
€ 40,83*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 42,76*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 14,04*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
€ 40,69*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
€ 50,54*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
€ 16,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
€ 60,98*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
€ 71,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.